- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 水 エアーガンのおすすめ人気ランキング
水 エアーガンのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新389件の「水 エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーター&エアーガン」、「エアー ウォーター ガン」、「コンプレッサー 洗車」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOウォッシュブローガン
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140色ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。接続方法G1/4カプラー取付ノズル長(mm)290材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60ノズル径内径6mm、外径8mmホース内径(Φmm)約5.5mm使用流体圧縮空気ホース長さ(mm)2000接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140色オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5使用流体圧縮空気・液体
1丁
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825
1丁
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付きホース長さ(m)1.3ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
1個
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。全高(mm)135空気消費量(m3/min)0.25セット内容ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。ノズル長(mm)250タイプロータリーノズルタンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
JTC洗浄ガン
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5関連資料(0.17MB)
1個
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅仕様バンド1個付き
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
1個
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
エスコクリーニングガン
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)5取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
1個
¥21,400税込¥23,540
翌日出荷
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)